すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506MC-13BA

品名 : 760x480x400mm/85L 収納ケース(キャスター付/3個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名インカーゴ L-8500
サイズ(W×D×H)mm内寸:646×387×330
外寸:760×480×400
容量85L
重量(kg)4.7(1個あたり)入数3個
材質ポリプロピレン天板耐荷重100kg
アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです。
ハンドル&キャスター付きで、移動もラクにできます。
天板耐荷重が100kgなので座ることもできます。
並べたり積み重ねた時に幅・高さがきれいに揃うよう設計しました。自由に組み合わせてスッキリ収納できます!
単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内ストッカーにピッタリです。
フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。
フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。
ロープ掛け用凹部付き
2段まで積み重ねが可能です。
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 00:29現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1618ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA505-15
    • 品番

      EA505-15

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA506MC-11 480x360x400mm/37L 収納ケース
    EA506MC-11BA 480x360x400mm/37L 収納ケース(6個)
    EA506MC-12 760x360x400mm/63L 収納ケース
    EA506MC-12BA 760x360x400mm/63L 収納ケース(4個)
    EA506MC-13 760x480x400mm/85L 収納ケース(キャスター付)
    EA506MC-13BA 760x480x400mm/85L 収納ケース(キャスター付/3個)
    ウェブカタログ画像
    ※3個入
    • ※3個入
    • エスコ便利カタログ1618ページ
    • エスコ便利カタログ1619ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top