すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506S-33

品名 : 470x320x280mm 折畳道具箱(ダークグリーン/蓋無

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

26/10/16 耐荷重の訂正…(誤)450kg (正)90kg (No.58 0993)

仕様

メーカーSIDIO(シディオ)サイズ(mm)外寸:470×320×280(H)
内寸:445×285×260(H)
折りたたみ時:470×320×105(H)
容量(L)33.5耐荷重(kg)90
材質ポリプロピレン色濃緑
折りたたみ可能
積み重ね可能
積み重ね時に収納物を取り出しやすい側面窓付き
側面窓から収納物の確認が可能
工具や部品、各種機材の収納に便利です。
ボックス内側には41個の溝があり、収納物に合わせて自由なカスタマイズが可能。
※仕切板は別売です。仕切板他オプション品はページ下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 08:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA506SA-21 : 445x11x255mm 仕切り板(長辺)
オプションEA506SA-22 : 295x11x255mm 仕切り板(短辺)
オプションEA506SA-23 : 153x 9x250mm 仕切り板(短辺1/2)
オプションEA506SB-1 : 484x323x40mm 蓋(ポリカーボネイト製)
オプションEA506SC-1 : 485x353x90mm/113Kg ドーリー
オプションEA506SC-11 : 428x275x3mm ゴムマット
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。
  • ※色は異なります。
  • 積み重ね時に役立つ側面窓付き\n※蓋・仕切板は別売です。\n※色は異なります。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top