すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA507SA-435A

品名 : 461x220x245mm 工具箱(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番SBX120
サイズ(W×D×H)mm内寸:395×170×110
外寸:461×220×245
重量(kg)4.9
耐荷重20kg南京錠取付穴φ7mm
材質ステンレス
スライド式中皿付
鏡面仕上げ
販売価格

30,200(税抜)/ 33,220円(税込)

カタログ価格

30,200円(税抜)/33,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/07 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top