すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-126

品名 : φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0115
材質ポリエチレン(PE)容量(ml)300(目盛間隔:25)
胴径(mm)66高さ(mm)144
重量(g)約33(1個当たり)入数10個
ふたは、ねじ式
目盛付
中ぶた付
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 05:35現在)

更新
商品入数10販売単位ST
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508AF-125
    • 品番

      EA508AF-125

    • コメント

      容量250ml/サイズφ61x133mm

    EA508AF-127
    • 品番

      EA508AF-127

    • コメント

      容量500ml/サイズφ80x175mm

    バリエーション一覧
    EA508AF-21 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
    EA508AF-22 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器
    EA508AF-23 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
    EA508AF-25 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
    EA508AF-26 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
    EA508AF-27 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
    EA508AF-28 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器
    EA508AF-121 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-122 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-123 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-125 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-126 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-127 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)
    EA508AF-128 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    ※画像はEA508AF-25です。
    • 入数10個\n※画像はEA508AF-25です。
    • ※商品によって入数異なります

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top