すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-34

品名 : φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0092BK
容量(L)5胴径(mm)170
高さ(mm)325内径85mm
材質ポリエチレン
中ぶた付
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/07 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA508AK-31 φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-32 φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-33 φ145x300mm/3L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-34 φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器
ウェブカタログ画像
  • 中栓イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top