すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AN-6

品名 : φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番PS-35
商品名ユニックス サークルポット目盛単位100ml
容量1450ml胴径124mm
高さ171mm材質ポリプロピレン
耐熱温度140℃
ふたは、ねじ式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
抗菌仕様
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
販売価格

585(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2025/12/18 18:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1591ページ
バリエーション一覧
EA508AN-1A φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-2 φ 89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-4 φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)
EA508AN-6 φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top