すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508CD-3

品名 : φ 78x151mm/ 500ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化

仕様

メーカーサンプラテック型番20417
容量500ml胴径78mm
高さ151mmフタ内径43mm
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
入数1個
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/16 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA508CD-1 φ 50x 93mm/ 100ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
EA508CD-2 φ 63x121mm/ 250ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
EA508CD-3 φ 78x151mm/ 500ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
EA508CD-4 φ100x186mm/1000ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
EA508CD-5 φ127x234mm/2000ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top