すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FB-4

品名 : 210x150x 76mm タイトケース(導電性)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番781293
商品名導電タイトケースNo.3サイズ(W×D×H)mm外寸:210×150×76
内寸:185×125×60
重量(g)274材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
容量1.2L表面固有抵抗値10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/12/16 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0707ページ1636ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FB-1 120x 98x 52mm タイトケース(導電性)
    EA508FB-2 138x109x 58mm タイトケース(導電性)
    EA508FB-3 159x122x 63mm タイトケース(導電性)
    EA508FB-4 210x150x 76mm タイトケース(導電性)
    EA508FB-5 257x190x 92mm タイトケース(導電性)
    EA508FB-6 324x234x114mm タイトケース(導電性)
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:210(W)×150(D)×76(H)mm\n内寸:185(W)×125(D)×60(H)mm
    • エスコ便利カタログ706ページ
    • エスコ便利カタログ707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top