すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-52

品名 : 327x286x 63mm パーツケース(ステンレス製/12個)

仕様

小皿数12個小皿サイズ(mm)104×68×58(H)
外寸(mm)327×286×63(H)ロール縁約4mm
材質18-8ステンレス(SUS304)ふた材質21-0ステンレス
重量約1.8kg
ふた付
販売価格

17,200(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/07 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0624ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top