すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SC-33

品名 : 20L 密閉容器(ステンレス製)

仕様

容量20L内寸サイズ(mm)φ290×300(H)
板厚(mm)0.7材質本体:ステンレス(18-8)
パッキン:シリコンゴム
高さ300mmクリップ数3個
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容器が空の時に積み重ねでき、収納をコンパクトにするよう約1度のテーパーをつけました。
販売価格

46,200(税抜)/ 50,820円(税込)

カタログ価格

46,200円(税抜)/50,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/07 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0625ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top