すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SM-26

品名 : φ24mm アルミ製ソケットホルダー用マグネットクリップ(2個組

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番SH1MG2
外径φ24mm11mm
入数2個重量18g
対応品番アルミ製ソケットホルダー:EA618HZ-1・-2・-3、EA618JZ-21・-22・-23・-24、EA618MZ-6・-7・-8・-9
強い磁力で壁面に固定が可能なソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
耐荷重1kg
通常の差込式をマグネット式に変更できます。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 14:36現在)

更新
商品入数2販売単位pk
その他関連
本体EA618HZ-1 : 1/4"DRx150mm ソケットホルダー
本体EA618HZ-2 : 1/4"DRx200mm ソケットホルダー
本体EA618HZ-3 : 1/4"DRx250mm ソケットホルダー
本体EA618JZ-21 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー
本体EA618JZ-22 : 3/8"DRx300mm ソケットホルダー
本体EA618JZ-23 : 3/8"DRx300mm ソケットホルダー
本体EA618JZ-24 : 3/8"DRx350mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top