すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SM-92

品名 : 328x88x76mm マグネットトレー

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
サイズ(W×D×H)mm328×88×76
耐荷重(kg)3.7
材質ポリプロピレン
傷つきにくい、錆びにくい、ラバーマグネット使用
壁面を傷つけない
取付カンタン
位置変更カンタン
ザラザラ面に設置可能
マグネットを使用することでスマートなフォルムを実現
水はけを考慮したスリット付き
システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
※特殊な処理を施した壁紙では耐荷重性能が下がったり、くつかない場合があります。
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/18 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1656ページ
バリエーション一覧
EA508SM-91 262x88x78mm マグネットトレー
EA508SM-92 328x88x76mm マグネットトレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top