すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TB-2

品名 : 125x120x 55mm/580ml 角パーツボックス

仕様

容量(ml)580サイズ(mm)外寸:125×120×55(H)
内寸:118×105×51(H)
材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
耐熱温度本体:-20~+100℃
フタ:-30~+60℃
フタは、はめ込み式
※電子レンジでは使用できません。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2025/08/29 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1593ページ
バリエーション一覧
EA508TB-1 110x 93x 45mm/290ml 角パーツボックス
EA508TB-2 125x120x 55mm/580ml 角パーツボックス
EA508TB-3 155x140x 66mm/980ml 角パーツボックス
ウェブカタログ画像
  • 外寸:125(W)×120(D)×55(H)mm\n内寸:118(W)×105(D)×51(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top