すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA510ZD-3

品名 : ベアリングシールプーラー

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番SP50
商品名シマツール(simatool)セット内容・ハンマー付ハンドル:φ45×380mm
・先端バー(2本):φ8×100mm、φ8×300mm
・先端スクリュー(50本)
ケースサイズ120×410×50mm総重量2.0kg
用途・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス
・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス
・トラック、自動車、バイクのメンテナンス
・ポンプのメンテナンス
・ギアボックスのメンテナンス
・電動モーターのメンテナンス
中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
さまざまな種類のシールをわずか10~30秒で除去できます
隣接する部品を取り外す手間をかけずに取り外しを完了できます。
販売価格

62,800(税抜)/ 69,080円(税込)

カタログ価格

62,800円(税抜)/69,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/22 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0332ページ

代替品

EA510ZD-3A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top