スチールブレーキ、パワーステアリング、トランスミッションクーラント、フューエルなどの各種ラインのピンチオフに最適です
仕様
<セット内容> | ・ラインストッパー・・・適応幅:3.1mm(2個) ・ラインストッパー(段付き)・・・適用幅:4.7・6.3mm、7.9・9.5mm、11.1・12.7mm(各2個) ・ラインストッパーキャップ・・・内径:15.8、19.0mm(各2個) ・スチールラインストッパークランプ・・・適応幅:6.3、7.9、9.5mm ・スチールラインストッパークランプ(バンジョー型用)・・・9.5mm ・ホースピンチオフプライヤー・・・全長:165、190mm | | |
---|
販売価格 | 15,500円(税抜)/
17,050円(税込)
| カタログ価格 | 15,500円(税抜)/17,050円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/04 01:11現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 0314ページ |
---|