すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514AM-1

品名 : 3本組 ピンチオフプライヤーセット

仕様

適合ホース径(mm)φ19・32・64全長(mm)152・248・330
材質合金鋼・ビニールコーティングハンドル
3本セット
プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。
圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。
真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。
特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/09 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0314ページ
その他関連
セット商品EA514AM-11 : φ19mm ピンチオフプライヤー
セット商品EA514AM-12 : φ32mm ピンチオフプライヤー
セット商品EA514AM-13 : φ64mm ピンチオフプライヤー
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ314ページ
  • エスコ便利カタログ315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top