すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514BC-9

品名 : スパークプラグレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATB3P05
差込角3/8”(3/8”)プラグレンチ(6角)14mm
(3/8”)プラグレンチ(12角)14mm(3/8”)薄肉プラグレンチ(6角)16mm
(3/8”)首振りエクステンションバー50mm(3/8”)ユニバーサルジョイント45mm
ケースサイズ(mm)W120×D120×H40
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/01 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0310ページ
その他関連
セット商品EA618PD-50 : 3/8"DRx 50mm 首振りエクステンションバー
セット商品EA618PF-1 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント
セット商品EA618PM-231 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
セット商品EA618PM-236 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
セット商品EA618PM-241 : 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
  • ディープソケットとの見分けが容易な形状を採用
  • BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
  • エスコ便利カタログ310ページ
  • エスコ便利カタログ311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top