取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アメリカ車、日本車、ヨーロッパ車(一部除く)のガソリン車用
仕様
測定範囲 | 0~100psi | 最小目盛 | 2psi |
---|
ゲージ径 | 69mm | ホース長 | 150mm×1本、300mm×2本 |
---|
アメリカ車、日本車、ヨーロッパ車(一部除く)のガソリン車用 |
用途 | インジェクション(電子制御燃料噴射方式)の燃料ポンプの圧力テスト | | |
---|
販売価格 | 8,920円(税抜)/
9,812円(税込)
| カタログ価格 | 8,920円(税抜)/9,812円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/26 14:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
代替品