すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514EB

品名 : クーリングシステム耐圧テスター

複数のアダプターの必要がなく、ほとんどの普通車、軽自動車、オートバイに取り付けられます

仕様

複数のアダプターの必要がなく、ほとんどの普通車、軽自動車、オートバイに取り付けられます。
ポンプ全長258mm付属品1500mm排出ホース
ケースサイズ300×200×100mm重量1.3kg
サターン、キア、ジープ又は、プラスチックリザーバーを使用している車種には使用できません。
モーターサイクル及びボートにも取り付けができます。
液体排出ホースにより、クーラントはラジエータタンクに戻されるか、あるいは再利用の為に容器に安全に集められます。
販売価格

31,900(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/29 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0312ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top