すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519AP-12

品名 : 615 mm 可変式プライバー

先端の角度を8段階で変えることができます

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番46244
材質クロムバナジウム鋼全長615mm
先端幅19mm六角軸16mm
重量1.4kg
先端の角度を8段階で変えることができます。
自動車修理、金属板加工、機械修理に。
販売価格

7,600(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 291

(2025/06/13 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0342ページ

代替品

EA519AP-6
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ342ページ
  • エスコ便利カタログ343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top