様々なトラックロックリングを取り外すことができるよう設計されています
仕様
適用 | 小型ホイール用 | 全長 | 610mm |
---|
先幅 | 17・18mm | 軸径 | 17.5mm |
---|
材質 | 鍛造鉄 | 重量 | 1.0kg |
---|
刃先は平らでテーパー状です。 |
注意 ・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。 ・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。 ・ハンマーでハンマーを叩かないでください。 ・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。 ・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。 ・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。 |
販売価格 | 7,970円(税抜)/
8,767円(税込)
| カタログ価格 | 7,970円(税抜)/8,767円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/06/24 13:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0296ページ |
---|