すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CX-1

品名 : ホイールセッター(ISO用/2個)

仕様

メーカー空研型番64S08001A
用途大型車(ISO方式ホイール)タイヤ交換時のセンター出しにサイズφ25.8×160mm
適応タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応重量305g(1個あたり)
入数2個
<ハブボルトの保護>
ボルト穴との接触からねじ山を保護します。
テーパー形状で装着作業もスムーズ
<簡単センタリング>
挿入するだけの簡単装着。
対角に2本使用することで、センタリングが可能
<取り外し工具不要>
取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業へ
新ISO方式の全ホイールに対応
※欧州車等のアルミホイールの一部(スリーブナット方式)では使用不可
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/29 09:39現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0299ページ
ウェブカタログ画像
  • タイヤ交換時のセンター出しに
  • 単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top