すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519E-25

品名 : 254mm 油圧式タイヤビードブレーカー

仕様

<セット内容>・ストロークラムアセンブリ
・フレームアセンブリ
・ウェッジ
リムサイズ25~51”(635~1295mm)の5ピースリム
最大加圧能力9.1tストローク254mm
先幅約95mm(ストロークラム)全長584mm
最大圧力68.9MPa重量31kg
バールやビード落とし用ポケットがない、25~51インチ(635~1295mm)の5ピースリムに使用可能。
販売価格

395,600円(税抜)/ 435,160円(税込)

カタログ価格

395,600円(税抜)/435,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA519E-40 : 318x146x203mm 油圧フットポンプ
オプションEA519E-41 : 2.36L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA519E-42 : 7.6L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA519E-45 : 1.89L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA993CM-41 : 0.9L 手動式油圧ポンプ
オプションEA993CM-100 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース
オプションEA993CM-101 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top