すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519EG-1

品名 : 140mm タイヤストーンリムーバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AH3
サイズ10(W)×140(L)mm重量70g
やっかいな小石をワンアクションで解決!
専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけない。
作業時間を約8分の1に短縮(※メーカー調べ)。目視点検の時間を圧迫しない。
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • リング取付可能

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top