すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519VA-1

品名 : 140mm ネイルプーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質焼入鋼(クロムメッキ仕上げ)用途釘ぬき、ペイント缶あけにも最適です。
全長138mm刃幅15mm
重量34g
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0118ページ

代替品

EA519MD-21
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top