すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AB-26

品名 : 536x371mm/100kg ドーリー(連結型/50L用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番802433-01
商品名サンキャリー5337-4積載均等耐荷重100kg
荷台サイズ536×371mm床高さ157mm
サイズ外寸:593×433×285(H)mm車輪自在×2、
自在×2(ブレーキ付)
車輪径100mm(ゴム車)重量3.54kg
荷台材質ポリプロピレンブルー/ライトブルー
材質PP適合コンテナEA506AA-1、-3、-3A、-6、-6A、-8D、-8E、-11、
-13、-13A、-14、-14D、-14E、-45、-121、
-141~-143、-161~-163、-201、-203、
-206、-208、-210、-501、-506~-508、
-515~-517
段積み、連結が可能です。
連結棒で長短辺の連結が可能
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1629ページ

代替品

EA520AB-101
その他関連
関連商品EA506AA-1 : 530x366m281mm/41.6L 折畳コンテナ(透明/蓋)
関連商品EA506AA-3 : 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)
関連商品EA506AA-3A : 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋5個)
関連商品EA506AA-6 : 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
関連商品EA506AA-6A : 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
関連商品EA506AA-8D : 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
関連商品EA506AA-8E : 530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
関連商品EA506AA-11 : 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
関連商品EA506AA-13 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)
関連商品EA506AA-13A : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
関連商品EA506AA-14 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青)
関連商品EA506AA-14D : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色)
関連商品EA506AA-14E : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)
関連商品EA506AA-45 : 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(青・蓋付
関連商品EA506AA-141 : 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
関連商品EA506AA-142 : 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
関連商品EA506AA-143 : 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
関連商品EA506AA-161 : 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
関連商品EA506AA-162 : 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
関連商品EA506AA-201 : 530x366x165mm/25.5L 折畳コンテナ(メッシュ・青)
関連商品EA506AA-203 : 530x366x272mm/42.9L 折畳コンテナ(青)
関連商品EA506AA-206 : 530x366x281mm/42.2L 折畳コンテナ(透明・青)
関連商品EA506AA-208 : 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
関連商品EA506AA-210 : 530x366x340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
関連商品EA506AA-501 : 366x264x272mm/20.5L 折畳コンテナ(薄型/青
関連商品EA506AA-506 : 530x366x221mm/35.5L 折畳コンテナ(薄型/青
関連商品EA506AA-507 : 530x366x272mm/43.9L 折畳コンテナ(薄型/青
関連商品EA506AA-508 : 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青
関連商品EA506AA-515 : 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青
関連商品EA506AA-516 : 530x366x232mm/34.1L 折畳コンテナ(青/蓋付薄型
仕様別商品EA506AA-517 : 530x366x336mm/51.3L 折畳コンテナ(青/蓋付薄型
ウェブカタログ画像
  • ※EA506AA-201を積んだ状態
  • ※EA506AA-202を積んだ状態
  • ※EA506AA-201(上)、EA506AA-202(下)を積んだ状態
  • エスコ便利カタログ1628ページ
  • エスコ便利カタログ1629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top