車輪も折りたため、厚み60mmのコンパクト収納が可能
仕様
積載均等耐荷重 | 70kg | 荷台サイズ(W×D)mm | 390×280 |
---|
全高(mm) | 1000 | 材質 | アルミ、プラスチック |
---|
全幅 | 410mm | 折りたたみ時サイズ | 390(W)×60(D)×710(H)mm |
---|
車輪径 | 120mm | 重量 | 3.55kg |
---|
販売価格 | 4,980円(税抜)/
5,478円(税込)
| カタログ価格 | 4,980円(税抜)/5,478円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
54 (2024/05/02 04:01現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1714ページ |
---|
代替品