すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BE-7

品名 : 740x480mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています

仕様

※注意※【お客様一部組立品】積載均等耐荷重150kg
荷台サイズ740×480mm荷台材質アルミニウム
床高さ140mm押手高さ900mm
重量10kg車輪径100mm(ゴム車)
車輪自在×2、固定×2
ブレーキ付
後輪のブレーキは、ロック可能です。
販売価格

28,700(税抜)/ 31,570円(税込)

カタログ価格

28,700円(税抜)/31,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520BE-7A
  • 品番

    EA520BE-7A

  • コメント

    変更点:ノンマーキングタイヤ(白)に変更

その他関連
部品EA520BE-107 : 100mm キャスター・固定金具(EA520BE-7用)
オプションEA520BE-107A : 100mm キャスター・固定金具(EA520BE-7A用)
部品EA520BE-207 : 100mm キャスター・自在金具(EA500BE-7用)
オプションEA520BE-207A : 100mm キャスター・自在金具(EA520BE-7A用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top