すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BK-202A

品名 : 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)

仕様

旧EA520BK-2用替キャスター
仕様自在材質金具:スチール
キャスター:ウレタン
車輪径×幅125×28mm全高155mm
プレートサイズ123×95mm取付ピッチ98×56mm
穴径φ12mm耐荷重80kg
重量約795g入数1個
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/07/17 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1709ページ1731ページ

代替品

EA520BK-220
  • 品番

    EA520BK-220

  • コメント

    価格・仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA520BK-101 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-102A 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用)
EA520BK-201 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)
EA520BK-202A 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)
ウェブカタログ画像
  • X=123mm、Y=95mm、A=98mm、B=56mm、P=12mm
  • エスコ便利カタログ1708ページ
  • エスコ便利カタログ1709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top