すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BM-202A

品名 : 100mm 自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

仕様

EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター
仕様自在材質金具:スチール
キャスター:合成ゴム
車輪径×幅100×25mm全高125mm
プレートサイズ100×57mm取付ピッチ82×40mm
穴径9mm耐荷重40kg
重量約415g入数1個
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 78

(2025/07/04 06:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1706ページ1727ページ
バリエーション一覧
EA520BM-102A 100mm 固定キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)
EA520BM-202A 100mm 自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)
ウェブカタログ画像
  • X=100mm、Y=57mm、A=82mm、B=40mm、P=9mm
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top