すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520EF-8

品名 : 720x340x220mm/40kg 背負子(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重(kg)40 (392N)サイズ(mm)340×220×720
重量(kg)1.25材質本体:アルミニウム合金52Sパイプ(アルマイト加工)
パット部分:発砲ウレタン材
パイプ径19mm背面長460mm
荷台サイズ(mm)340×180生産国日本製
日本製にこだわって生産された背負子の最高峰モデル
荷台部固定式
フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用
足付きの荷台を持つフレームを採用した中間サイズです。
日本製にこだわり、フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用(5052マンドレル管を使用)
唯一の日本製背負子です。
販売価格

36,200(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520EF-11
  • 品番

    EA520EF-11

  • コメント

    耐荷重50kg/フレームOD色/ベルト黒色

ウェブカタログ画像
  • バンジーコードは付属していません。
  • バンジーコードは付属していません。
  • バンジーコードは付属していません。
  • バンジーコードは付属していません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top