すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520HB-2

品名 : 375x190mm/135kg ハンドトラック兼用カート

ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります

仕様

全幅400mm車輪径200mm・75mm
重量7.7kg材質フレーム:ナイロン
ハンドル/荷台:スチール
車輪:ゴム
積載均等耐荷重ハンドトラック:135kg
ハンドカート:181kg
荷台サイズハンドトラック:180×370mm
ハンドカート:305×770
全高(mm)ハンドトラック:1020mm~1460mm
ハンドカート:850mm
ハンドル(3段階調整可能)高さ:1020mm、1180mm、1460mm
穴ピッチ:1020mmから1180mmまで(約160mm)
1180mmから1460mmまで(約280mm)
コンパクト形状
段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載
ハンドルのポジション変更可能で2通りの使用方法が可能
2輪から4輪へ切替可能
縦型ポジション字に高さ(長さ)調整ができるようにハンドルに穴が3ヶ所あります。
サイズ(W×D×H)mm400×400×1020~1460
ナイロンフレームで軽量です。
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/18 05:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1715ページ
その他関連
部品EA520HB-102C : 75mm 自在キャスター(EA520HB-2用)
部品EA520HB-102T : 200mm 車輪(EA520HB-2用)
ウェブカタログ画像
  • 縦型ポジション時\n高さは3段径調整可能

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top