すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520MZ-41

品名 : 865x870mm スロープ(折り畳み式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量5.2kg材質アルミ+PPハニカムコア材
折りたたみサイズ430×870×70(H)mm
両サイド脱輪防止材付
表面滑り止めシート加工
上下の先端はゴムキャップ付で設置場所を傷つけません。
耐荷重300kgサイズ外寸幅:865mm
長さ:870mm
取付高さ:50~200mm
付属品専用ベルト×2、
ベルト固定用ボルト×4、
スペーサー×4
販売価格

98,000(税抜)/ 107,800円(税込)

カタログ価格

98,000円(税抜)/107,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520MZ-41A
  • 品番

    EA520MZ-41A

  • コメント

    仕様に変更はございません

ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top