すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520W-7

品名 : 16・18L 角缶用スタンド

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】用途角型16l・18L缶用
サイズ500(H)×410(W)×400(D)mm付属品缶用ノズル
重量2.2kg
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
写真の缶は付属していません。
追加説明●No,41カタログのP165のEA520W-7の角型18L缶用⇒角型16L・18L缶用(2009/12/11/0993)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/08/15 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0159ページ0630ページ
ウェブカタログ画像
  • 組立図

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top