すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520XP-2

品名 : 600x950mm/250kg テーブルリフト(ジャバラカバー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番GLH-250J
耐荷重(kg)250荷台サイズ(mm)600×950
揚高(mm)265~805ストローク(mm)540
押手高さ810mm全長1170mm
車輪径100mm(ゴム車)重量67kg
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング
ポンプ:アルミ
シリンダー:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体:スチール(粉体塗装)
ペダル回数36回
使用油タービン油:ISO VG22
油圧シリンダー
ブレーキ付キャスター
フットペダル式
ジャバラ式フルカバー
ジャバラ付きで作業者の安全性を高めます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)
過負荷防止装置付 (※荷重オーバーの時は上昇しません。)
早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)
急降下防止バルブ付
販売価格

197,000(税抜)/ 216,700円(税込)

カタログ価格

197,000円(税抜)/216,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA520XP-1 520x850mm/150kg テーブルリフト(ジャバラカバー付)
EA520XP-2 600x950mm/250kg テーブルリフト(ジャバラカバー付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top