すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TR-150CS

品名 : 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)190刃長(mm)150
粗さ粗中目形状(mm)丸(φ6)
材質合金工具鋼(SKS-8)やすり目トリカット
ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0612ページ

代替品

EA521PT-150H
バリエーション一覧
EA521TR-150CS 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
EA521TR-200CS 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
EA521TR-250CS 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top