すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA366FB-180

品名 : 75mmx15m/#180 研磨紙ロール(乾-湿式)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番HRAR
商品名ハイピッチロールHR用途自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ75mm×15m粒度#180
基材Cw(紙)砥粒AA(アルミナ)
適合本体研磨面幅75mm入数1巻
乾式、湿式両用の研磨紙ロール
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
お好きなサイズにカットできるので経済的
目詰まりが少なくロングライフ
研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感を得られます。
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

4,940円(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ0592ページ0967ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA366FB-120 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)
    EA366FB-150 75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式)
    EA366FB-180 75mmx15m/#180 研磨紙ロール(乾-湿式)
    EA366FB-240 75mmx15m/#240 研磨紙ロール(乾-湿式)
    EA366FB-320 75mmx15m/#320 研磨紙ロール(乾-湿式)
    EA366FB-400 75mmx15m/#400 研磨紙ロール(乾-湿式)
    その他関連
    本体EA366F-1 : 70x170mm ハンドファイル(マジック式)
    本体EA162KK : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※入数:1巻
    • エスコ便利カタログ592ページ
    • エスコ便利カタログ593ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top