すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VX-31A

品名 : 140mm 精密やすり(三角/粗目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

形状三角粗さ粗目
全長140mm刃長70mm
材質クロームスチール硬度65HRc±2
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/05 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA521VX-32B
    • 品番

      EA521VX-32B

    • コメント

      変更点:粗さ、全長

    バリエーション一覧
    EA521VX-31A 140mm 精密やすり(三角/粗目)
    EA521VX-31B 140mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-31C 140mm 精密やすり(三角/油目)
    EA521VX-31D 140mm 精密やすり(三角/極油目)
    EA521VX-32A 160mm 精密やすり(三角/荒目)
    EA521VX-32B 160mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-32C 160mm 精密やすり(三角/油目)
    EA521VX-32D 160mm 精密やすり(三角/極油目)
    EA521VX-33B 180mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-34A 200mm 精密やすり(三角/荒目)
    EA521VX-34B 200mm 精密やすり(三角/中目)
    EA521VX-34C 200mm 精密やすり(三角/油目)
    その他関連
    関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top