すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522G-81

品名 : 210x70x25mm/#400 角砥石(粗研用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質セラミックサイズ本体:210×70×25(H)mm、
修正用砥石:70×50×33(H)mm
砥石台、修正用砥石付
打刃物、カンナ、ノミ、ステンレス刃物の刃付けに
従来の人造仕上砥石では砥ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。
粒度#400仕様粗砥石
素早く刃付けが出来る荒砥石
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA522GC-4
    • 品番

      EA522GC-4

    • コメント

      メーカー違い、砥石台/修正用砥石無

    バリエーション一覧
    EA522G-81 210x70x25mm/#400 角砥石(粗研用)
    EA522G-82 210x70x25mm/#600 角砥石(粗研用)
    EA522G-84 210x70x25mm/#1000 角砥石(中砥用)
    EA522G-85 210x70x25mm/#2000 角砥石(仕上用)
    EA522G-86 210x70x25mm/#3000 角砥石(仕上用)
    EA522G-87 210x70x25mm/#5000 角砥石(仕上用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top