すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AF

品名 : 280mm ロングスクレーパー

ステッカーはがし等に最適な刃形状です

仕様

全長280mm刃幅40mm
材質本体:スチール、ハンドル:樹脂
刃が交換式なので長く使えます。
ステッカーはがし等に最適な刃形状です。
付属品スチール刃×3枚、
プラスチック刃×1枚(ハンドル内に収納可能)
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/05/18 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0347ページ
その他関連
部品EA524AF-1 : [EA524AF用]スチール替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • ハンドル内収納時

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ346ページ
  • エスコ便利カタログ347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top