すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AM-5

品名 : 4本組/350mm スクレーパー(貫通柄)

仕様

刃厚2.0mm材質カーボンスチール
総重量1106g<セット内容>4本組
パッケージサイズ196X350X51mm
EA524AM-1(刃幅:13mm)
EA524AM-2(刃幅:19mm)
EA524AM-3(刃幅:25mm)
EA524AM-4(刃幅:38mm)
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/08 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0130ページ
その他関連
セット商品EA524AM-1A : 13x350mm スクレーパー(貫通柄)
セット商品EA524AM-2A : 19x350mm スクレーパー(貫通柄)
セット商品EA524AM-3A : 25x350mm スクレーパー(貫通柄)
セット商品EA524AM-4A : 38x350mm スクレーパー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ130ページ
  • エスコ便利カタログ131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top