取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです
仕様
セット内容 | ガラス・タイルスクレーパー、安全ガラススクレーパー | サイズ | ガラス&タイルスクレーパー:103×145mm ガラススクレーパー:50×95mm |
---|
刃幅 | ガラス&タイルスクレーパー:約100mm ガラススクレーパー:約40mm | 刃材質 | 炭素鋼 |
---|
ソフトグリップ |
替刃各5枚付 |
握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです |
販売価格 | 1,950円(税抜)/
2,145円(税込)
| カタログ価格 | 1,950円(税抜)/2,145円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/04 07:01現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
---|
カタログページ | 0353ページ |
---|
代替品