ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
仕様
全長 | 52mm | 刃幅 | 41mm |
---|
厚み | 8mm | 刃材質 | プラスチック |
---|
替刃5枚入 |
ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです |
耐久性に優れています。 |
小さな削り取りや切断作業に最適です。 |
プッシュボタンロック機構により、簡単に開閉ができるので替刃の交換が簡単にできます。 |
販売価格 | 675円(税抜)/
743円(税込)
| カタログ価格 | 675円(税抜)/743円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2025/05/09 14:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
---|
カタログページ | 0347ページ |
---|