すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LB-150A

品名 : 95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

仕様

刃材質炭素工具鋼ハンドル材質鉄パイプ、塗装仕上げ
全長1500mm刃幅95mm
ハンドル径30mm用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどに
角度が付いているので剥がしやすい。
入数3本
販売価格

9,790(税抜)/ 10,769円(税込)

カタログ価格

9,790円(税抜)/10,769円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/26 15:01現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ0119ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top