すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LM-61

品名 : 220mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番220B
全長約220mm刃幅100mm
刃材質合金工具鋼備考標準付属刃:EA524LM-111(1枚)
柄の材質炭素鋼・クロムメッキ仕上げ
ハンマーヘッド付
刃カバー付
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの替刃式大型スクレーパー。
ヘッド部は衝撃に対して強度があり、グリップエンドを叩いてのハードな作業も可能
片手での作業に適した200mmタイプ。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA524LR-2
バリエーション一覧
EA524LM-61 220mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付)
EA524LM-71 310mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付)
EA524LM-81 610mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付)
その他関連
部品EA524LM-111 : [EA524LM-61~81用] 替刃(標準刃/6枚)
オプションEA524LM-113 : [EA524LM-61~81用] 替刃(弾力刃/6枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top