すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CA-6

品名 : 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番LR-3012-K
収容枚数100枚穴数30穴
入数3本
用紙サイズA4判リング径12mm
材質PP
リングの開閉は専用ジッパー(旧EA762CA-13)で行います。
30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。
販売価格

355(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/07/06 13:22現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1827ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762CA-8A
    • 品番

      EA762CA-8A

    • コメント

      変更点:リング径など

    バリエーション一覧
    EA762CA-3A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
    EA762CA-4A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
    EA762CA-6 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-7A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
    EA762CA-8A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-10 [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー
    EA762CA-11 8mm用ルーズリングジッパー
    EA762CA-14 14mm用ルーズリングジッパー
    その他関連
    関連商品EA762MB-17 : 5枚用/A4/30穴 グリッサー
    ウェブカタログ画像
    ※3本入
    • ※3本入
    • エスコ便利カタログ1826ページ
    • エスコ便利カタログ1827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top