すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525AV-11

品名 : 70mm 精密バイス

仕様

材質合金鋼精度±0.005mm
口幅70mm最大開口80mm
重量4.0kg
プラスチックケース付
精密バイス
ハンドルグリップ付
グリップを回してジョー部分を前後させます。
販売価格

68,400(税抜)/ 75,240円(税込)

カタログ価格

68,400円(税抜)/75,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/09/04 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0663ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top