すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525MH

品名 : 25mm 精密バイス(バキュームベース)

顎は小さい対象物を保持する為、溝があります

仕様

バイスヘッドは360°回転します。
耐熱樹脂製
重量360g口幅25mm
全高191mm最大開口73mm
口の深さ51mmベース径87mm
販売価格

7,550(税抜)/ 8,305円(税込)

カタログ価格

7,550円(税抜)/8,305円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/08/04 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0675ページ
ウェブカタログ画像
  • バキュームベース
  • バイスヘッドは360°回転可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top