クリップ及び基盤は磁気なので、あらゆる鉄の表面につけることができます
仕様
口の開き | 0~9mm | 口の深さ | 15mm |
---|
重量 | 91g | クリップ間幅 | 45mm |
---|
はんだ付けの際、ワイヤーや細かな部品を固定しておくのに便利です。 |
土台が六角軸の為、バイスに固定できます。 |
★クリップ部のみ取り外して使用することも可能です。 |
マグネット付 |
販売価格 | 3,220円(税抜)/
3,542円(税込)
| カタログ価格 | 3,220円(税抜)/3,542円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/10/17 15:50現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0676ページ |
---|