すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526CA-8

品名 : 210x 95x23mm/ 70mm コーナークランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
2つの調整ボルトにより、クランプN開き幅をそれぞれ調整できます

仕様

ベースサイズ210×95×23(H)mm材質アルミニウム
重量227g
2つの調整ボルトにより、クランプの開き幅をそれぞれ調整できます。
クランプ能力70mm
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top